Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker mit Symbole-Aufdruck, 20x50mm, 4x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766865
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN635
EAN/GTIN:
     4004360934445
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftmarker aus Papier in den Farben Gelb, Orange, Grün und Pink mit unterschiedlichen Symbolen wie Pfeile oder Fragezeichen, zum genauen Markieren und Kennzeichnen. Die Marker sind beschriftbar, rückstandsfrei wiederablösbar und umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff. Im Lieferumfang sind 4x40 Blatt im Format 20x50 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
gelb, orange, grün, pink
Packungsinhalt:
4x 40 Streifen
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Hinweisschild Damen, Piktogramm Damen, Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, signalstreifen sigel, bedruckte haftmarker, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierungsfähnchen haftend, Page Marker haftend, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-S
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
37
1
€ 5,49*
ab € 2,52*
€ 4,23*
1
€ 4,75*
ab € 2,74*
€ 4,54*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,56*
1 Tag
67
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,62*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
1 Stück enthält 160 Blätter (ab € 0,01575* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.