Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlospapier, LP, 6"x240 mm (A5 quer), 2fach, 56/57g/m², SD, blanko, 2000 Sätze


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766082
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     36242
EAN/GTIN:
     4004360362422
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Selbstdurchschreibendes, 2faches DIN-Computerpapier endlos im Format 6" x 240 mm (= A5 quer), weiß, ohne Druck. Das Erstblatt hat eine Grammatur von 56 g/m², der Durchschlag 57 g/m². Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 2.000 Sätze pro Karton enthalten.
Weitere Informationen:
Format:
152,4 x 240 mm (6 Zoll), A5 quer
Grammatur:
56/57 g/qm
Ausführung:
2-fach, SD, blanko, LP
Packungsinhalt:
2000 Blatt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 72,70*
€ 95,88*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 106,76*
€ 136,44*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 129,80*
€ 163,65*
€ 5,50*
ab € 127,80*
€ 163,65*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 140,68*
€ 179,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,88*
€ 114,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,96*
€ 111,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,70*
€ 98,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,03635* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.