Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlospapier , LP, 8"x330 mm (A4 quer), 1fach, 60g/m², grüne Lesestreifen 1/6", 2000 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766044
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     08336
EAN/GTIN:
     4004360083365
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Hochwertiges DIN-Computerpapier im Format 8" x 330 mm, mit grünen Lesestreifen im Abstand 1/6", 1fach, 60 g, mit Längsperforation. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker. Packung mit 2000 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
203,2 x 330 mm (8 Zoll), A4 quer
Grammatur:
60 g/qm
Ausführung:
4,2 mm grün, LP
Packungsinhalt:
2000 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel endlospapier a4 quer, computerpapier sigel, computerpapier, Endlos-Papier, Inkjet-Computerpapier, Inkjetendlospapier, Inkjet-Endlospapier, Mehrfach-Computerpapier, Mehrfach-Endlospapier, Tintenstrahldruckerendlospapier, Tintenstrahldrucker-Endlospapier
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,49*
ab € 45,78*
€ 61,33*
23 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,87*
ab € 48,88*
€ 64,69*
pro Karton
€ 4,75*
ab € 52,55*
€ 69,01*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,54*
€ 75,61*
pro Karton
€ 5,50*
ab € 58,87*
€ 80,20*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 61,33*
€ 72,98
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 60,51*
€ 72,01
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 56,89*
€ 67,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 53,76*
€ 63,97
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,56*
€ 60,17
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,78*
€ 54,48
pro Karton
1 Karton enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02289* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.