Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88® Etui „Pastellove", sortiert, Kartonetui mit 12 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762908
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8812-7-7
EAN/GTIN:
     4006381594745
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner STABILO® point 88® Etui „Pastellove", Material des Clips: -. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,4 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert in 15 Farben. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Stiften
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
12 Pastellfarben sortiert
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
lichtbeständig gegeben:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Verpackung:
Kartonetui
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,52*
€ 8,18*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 9,16*
Lager 690
12
1
€ 5,49*
ab € 6,41*
€ 10,02*
1
€ 5,50*
ab € 5,82*
€ 10,02*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 8,65*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.