Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762759
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5030/16-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Display
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Kleindisplay. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in: L je 1 x schwarz/limette, schwarz/himmelblau, schwarz/magenta, schwarz/rot, A je 3 x schwarz/limette, schwarz/himmelblau, schwarz/magenta, schwarz/rot. Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Material des Displays: Kunststoff (PET) und Karton. Größe (B x H x T): 96 x 250 x 148 mm. Farbe: weiß/rot.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
Frei Haus
ab € 141,0656*
€ 181,61552*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 150,29184*
€ 191,62176*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,61552*
€ 216,12247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,9456*
€ 214,13526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,89552*
€ 199,79567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,0256*
€ 173,77046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,0656*
€ 167,86806
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 8,8166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.