Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Display. 16 ST, sortiert in: L je 1 x schwarz/limette, schwarz/himmelblau, schwarz/magenta, schwarz/rot, A je 3 x schwarz/limette, ...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert STABILO 5030/16-07
Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert STABILO 5030/16-07
Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert STABILO 5030/16-07
Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert STABILO 5030/16-07
Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert STABILO 5030/16-07
Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert STABILO 5030/16-07
Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert STABILO 5030/16-07
Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert STABILO 5030/16-07
Füllfederhalter Patrone A+L EASYbuddy® Kleindisplay, 16 Teile sortiert STABILO 5030/16-07
Artikel-Nr.:
     C1010-5030/16-07
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5030/16-07
EAN/GTIN:
     4006381546843
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Display
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 16 ST, sortiert in: L je 1 x schwarz/limette, schwarz/himmelblau, schwarz/magenta, schwarz/rot, A je 3 x schwarz/limette, schwarz/himmelblau, schwarz/magenta, schwarz/rot. Farbe: weiß/rot. Größe (B x T x H): 96 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 16
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in: L je 1 x schwarz/limette, schwarz/himmelblau, schwarz/magenta, schwarz/rot, A je 3 x schwarz/limette, schwarz/himmelblau, schwarz/magenta, schwarz/rot
Material des Displays:
Kunststoff (PET) und Karton
Farbe:
weiß/rot
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy Kleindisplay
Höhe:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet
Breite:
96
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
16
Tiefe:
148
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in: L je 1 x schwarz/limette, schwarz/himmelblau, schwarz/magenta, schwarz/rot, A je 3 x schwarz/limette, schwarz/himmelblau, schwarz/magenta, schwarz/rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy Kleindisplay
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,57552*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 8,84847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,6856*
€ 215,01586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,3656*
€ 213,44506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,2656*
€ 201,42606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,8056*
€ 179,45866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,57552*
€ 168,47487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.