Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762721101 Herst.-Nr.: 6806/8-11-01 EAN/GTIN: 4006381546362 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 metallic. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe. Ausführung: Filzspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1,4 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic Grün, metallic Blau, metallic Rosarot, silber, gold, kupfer. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kunststoffletui mit 6 Stiften (mit Aufhängelasche). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo fasermaler 12er, brushpen, fasermaler stabilo |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,63* | € 7,56* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,01* | € 9,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,79* | € 10,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,98* | € 11,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,05* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|