Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762716404 Herst.-Nr.: 6820-04-04 EAN/GTIN: 4006381551250 |
| |
|
| | |
| antrazith/hellblau, Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Zertifikate und Zulassungen: CE, spiel gut. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kunststoff-Klappbox für die gezielte Entnahme einzelner Farben, in anthrazit/hellblau mit 20 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 20 Farben sortiert | Strichstärke: | ca. 1 mm | Ausführung: | Rundspitze | Spitze druckgesichert: | nein | Spitze austauschbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | auswaschbar: | nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein | Verpackung: | Kunststoff-Klappbox für die gezielte Entnahme einzelner Farben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 11,77* | € 15,82* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,42* | € 17,06* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,56* | € 20,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,83* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|