Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762469 Herst.-Nr.: 88/8-03 EAN/GTIN: 4006381493536 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO point 88 Etui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, neonrot 040, rosa 29, pink 56, gelbrot 30, hellrot 48, rot 40, dunkelrot 50, purpur 19, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 8 Stiften. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,34* | € 4,62* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,96* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,495* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis | Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|