Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88 Etui -Blautöne VE=8 Stück


Menge:  Etuis  
Produktinformationen:
Fineliner point 88 Etui -Blautöne VE=8 Stück
Fineliner point 88 Etui -Blautöne VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB88803
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/8-03
EAN/GTIN:
     4006381493536
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
Highlighter
  • Fineliner STABILO point 88 Etui -Blautöne-
  • Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
  • Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert in 8 Blautönen, lichtbeständig gegeben
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Kappe am Stiftende aufsteckbar
  • Ausführung der Griffzone: Kunststoff
  • Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
  • Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
  • Packungs-Inhalt: Etui mit 8 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
8
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.055 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
Blautöne
Farbname:
blautöne
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Stabilo
Material:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
8 Blautöne
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo boss textmarker 8er set, feinliner set, feinliner-set stabilo, 88, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 4,61*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,95*
€ 5,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Etuis
€ 4,61*
€ 5,49
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,55*
€ 5,41
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,38*
€ 5,21
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 4,20*
€ 5,00
pro Etui
ab 200 Etuis
€ 3,91*
€ 4,65
pro Etui
ab 250 Etuis
€ 3,90*
€ 4,64
pro Etui
ab 30000 Etuis
€ 3,32*
€ 3,95
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis
Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.