Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762101015 Herst.-Nr.: 2/040-02 EAN/GTIN: 4006381427760 |
| | |
|
| | |
| Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, Verwendung für Produkt: STABILO pointball, Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 100 mm, mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber, Ausführung des Inhalts mit Packung: Eco-Pack mit 1 Refill Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Strichstärke: | 0,5 mm | dokumentenecht: | nein | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, kugelschreiber-minen stabilo, kugelschreiber mine, Refill, Roller, Rollerball, design, nachfüllbar, nachfüllen, stift, tintenschreiber, trendy, Griffzone, nachhaltig, Patronen, Patrone, ergonomisch, rutschfest, tintenroller, präzise, sanft, future, stylisch, sanftschreiber, Set, Etui, Großraummine, Mienen, Mine, Kugelschreiberpaste, weich, Schreibkomfort, Dokumentenechte Tinte, dokumentenecht, Kugelschreiber, Kugelschreibermienen, red |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,10* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,70* | € 1,32* | | | | | | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,74* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|