Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762101015 Herst.-Nr.: 2/040-02 EAN/GTIN: 4006381427760 |
| | |
|
| | |
| Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, Verwendung für Produkt: STABILO pointball, Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 100 mm, mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber, Ausführung des Inhalts mit Packung: Eco-Pack mit 1 Refill Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Strichstärke: | 0,50 mm | Verwendung für Produkt: | STABILO pointball und STABILO SMARTball |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, kugelschreiber-minen dunkelrot, kugelschreiber mine, kugelschreiber-minen stabilo, 2216240021, POINTBALL, Design, Kuli, Kulli, Refill, Roller, Rollerball, Schule, Schulstift, Stabilodesign, Stift, Studenten, design, nachfüllbar, nachfüllen, nachhaltig, stift, Dokumentenechte Tinte, Etui, Griffzone, Großraummine, Kugelschreiber, Kugelschreibermienen, Kugelschreiberpaste, Mienen, Mine, Patrone, Patronen, Schreibkomfort, Set, dokumentenecht, ergonomisch, future, präzise, red, rutschfest, sanft, sanftschreiber, stylisch, tintenroller, tintenschreiber, trendy, weich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,70* | € 1,31* | | | | | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,19* | € 1,81* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,75* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|