Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, rot
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, rot
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, rot
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, rot
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, rot
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1010-2/040-02
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2/040-02
EAN/GTIN:
     4006381427760
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, Verwendung für Produkt: STABILO pointball, Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, rot, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 100 mm, mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber, Eco-Pack mit 1 Refill
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Länge:
100
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine:
Kugelschreiber-Großraummine
Verwendung für Produkt:
STABILO pointball
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Ballpoint Refill
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber
Strichstärke:
0,5 mm
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Ballpoint Refill
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Ballpoint Refill
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.