Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761156 Herst.-Nr.: 841/4 EAN/GTIN: 4006381115049 |
| |
|
| | |
| Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | Etui mit 4 Farben | Strichstärke: | ca. 0,4 mm (S) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, folienstifte permanent 4er, permanent marker, permanent marker set, Fineliner, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Faserschreiber, Universalstifte, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker, Folienstift, OHP Stift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,62* | € 2,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,68* | € 2,94* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,81* | € 3,17* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,43* | € 4,16* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|