Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-156011799 Herst.-Nr.: 841/4 EAN/GTIN: 4006381115049 |
| |
|
| | |
| Folienstift für alle, die ihre Ideen vor anderen Menschen erläutern möchten. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Schwarzer Schaft für permanente Tinte, grauer Schaft für wasserlösliche Tinte. Bis zu 72 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | OHPen universal | Strichstärke: | 0,4 | Schreibfarbe: | rot, blau, grün, schwarz | Spitze: | Rundspitze | Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | dokumentenecht: | Nein | Griffzone: | rutschfest | lichtbeständig gegeben: | Nein | nachfüllbar: | Nein | schnelltrocknend: | Nein | abwischbar: | Nein | wasserfest: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarsystem | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe der Kappe: | rot, blau, grün, schwarz | Schaftfarbe: | schwarz | Anzahl der Farben: | 4 Farben | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Folienstift OHPen universal | Biozid-Produkt: | Nein | Typbezeichnung der Strichstärke: | S | Ausführung der Farbe: | farbig sortiert | Material der Spitze: | Faser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,64* | € 2,86* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,62* | € 2,88* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,82* | € 3,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,23* | € 3,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,43* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|