Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88®, 0,4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761088015
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/40
EAN/GTIN:
     4006381105262
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO® point 88®. Der universelle Fineliner für Schüler, Studenten und Profis. Europas Fineliner Nr. 1. Einzigartige Sechskantoptik mit Streifendesign. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, rot, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
lichtbeständig gegeben:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5739
1
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,74*
7 Tage
141
1
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,80*
2 Tage
2985
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,80*
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,82*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.