Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsständer mit Ablage, freistehend, Aluminium, mit Plakatrahmen A4, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-753106
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0911
EAN/GTIN:
     4016946718738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
FRANKEN Informationsständer mit Ablage, freistehend. Mit Plakatrahmen aus Aluminium mit Klemmprofiltechnik. Mit zusätzlichem Ablagefach 322 x 260 x 44 mm) für z.B. Desinfektionsspender (wird ohne Flasche geliefert). Abdeckung: transparente Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Für einfaches und schnelles Wechseln von Aushängen und Informationen. Eisenfuss mit Kunststoffabdeckung. Material: Eloxiertes Aluminium, Eisen. Format: für DIN A2. Gesamthöhe: 1465 mm. Fuss: 280 x 280 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
146,5 cm
Breite:
32,2 cm
Tiefe:
26 cm
Ausführung der Tür:
Bilderwechselrahmen mit Klemmprofiltechnik
Besonderheit:
für DIN A4 hoch, inkl. zusätzlichem Ablagefach (32,2 x 26 x 4,4 cm) für z.B. Desinfektionsspender (wird ohne Flasche geliefert)
Ausführung des Fußes:
Eisenplatte mit Kunststoffabdeckung, 28 x 28 cm
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9999
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 128,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 100,77*
€ 128,46*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 131,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,67*
€ 146,86*
€ 2,95*
ab € 119,39*
€ 154,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.