Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANBS0911 Herst.-Nr.: BS0911 EAN/GTIN: 4016946718738 |
| |
|
| | |
| - mit den eleganten und praktischen Infodisplays übersieht keiner Ihrer Kunden Ihre wichtigen Hinweise
- inkl. zusätzlichem Ablagefach (32,2x26x4,4cm für z.B. Desinfektionsspender (wird ohne Flasche geliefert)
- silbereloxierter Aluminiumrahmen
- Klemmprofiltechnik für ein einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge
- Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter
- Eisenfuß und Kunststoffabdeckung 28x28cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Besonderheiten: | mit Ablagefach 32,2x26x4,4cm | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 5.5000 kg | Farbe: | silber | Farbname: | transparent | für Format: | A4 | Höhe: | 1465 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Aluminium | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Stand/Befestigung: | Bodenständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, leitz prospekthalter glasklar, aushangtafel, displayschaukasten innen, Tafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,62* | € 127,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 100,61* | € 127,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,69* | € 130,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,13* | € 145,68* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 118,80* | € 153,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|