Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Peel'n'Stick, A3, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752180
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche Peel'n'Stick. Für A3. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Zur Erstellung von Schildern. Mit selbstklebender Rückseite. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 303 x 426 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
125 mym
Verwendung für Papierformat:
A3
Ausführung:
glänzend
Verwendung:
Folientasche für Heiß-Laminatoren
Material:
Polyester/Polyethylen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
102
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,46*
1 Tag
102
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 88,20*
€ 115,05*
9 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 95,61*
€ 122,28*
1 Tag
11
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 122,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747244
ab € 23,74*
Zubehör
GBC
3747245
ab € 3,26*
Zubehör
GBC
3740307
ab € 26,39*
Zubehör
GBC
3200746
ab € 53,07*
Zubehör
GBC
3743152
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.