Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Peel'n'Stick, A5, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752068
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747244
EAN/GTIN:
     0033816067400
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche Peel'n'Stick. Für A5. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Zur Erstellung von Schildern. Mit selbstklebender Rückseite. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 154 x 216 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
125 mym
Verwendung für Papierformat:
A5
Ausführung:
glänzend
Verwendung:
Folientasche für alle Laminatoren
Material:
Polyester/Polyethylen
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Satz
€ 5,95*
ab € 24,10*
€ 33,08*
Lager 690
9
pro Satz
€ 5,49*
ab € 24,15*
€ 33,10*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 23,77*
€ 33,85*
10 Tage
11
pro Satz
€ 5,87*
ab € 24,90*
€ 34,09*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 25,52*
€ 36,23*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,10*
€ 39,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,95*
€ 39,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,58*
€ 37,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,25*
€ 36,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,56*
€ 33,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,15*
€ 28,74
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,2415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747236
ab € 1,13*
Zubehör
GBC
3747527
ab € 13,95*
Zubehör
GBC
3747245
ab € 3,22*
Zubehör
GBC
3740307
ab € 26,51*
Zubehör
GBC
3200746
ab € 53,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.