Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-750299014 Herst.-Nr.: HMH1805 EAN/GTIN: 4016946201643 |
| |
|
| | |
| Memohalter. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H) oder (?): 18 x 11 mm. Tragfähigkeit: 400 g. Farbe: orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: SB-Verpackung mit 4 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memoclip, Zettel-Clip, Zettel-Halter, Zettelclip, Zettelhalter, haftmagnete rund orange, rundmagnet, rundmagnet orange, Magnete, Haftmagnete, Rundmagnete, Design-Magnete, Memohalter, Zubehör für Plantafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,78* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,63* | € 2,80* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,60* | € 2,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,88* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|