Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANHMH1805 Herst.-Nr.: HMH1805 EAN/GTIN: 4016946201643 |
| |
|
| | |
| - Memohalter
- für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm
- Werkstoff: Kunststoff
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 18 x 11 mm
- Tragfähigkeit: 400 g
- Farbe: orange
- Packungs-Inhalt: SB-Verpackung mit 4 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Durchmesser: | 18 mm | Farbe: | orange | Farbname: | orange | Form: | rund | Haftkraft: | 4000 g | Höhe: | 18 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memoclip, Zettel-Clip, Zettel-Halter, Zettelclip, Zettelhalter, haftmagnete rund orange, rundmagnet, rundmagnet orange, Haltemagnet, Klemmmagnet, Kraftmagnet |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,56* | € 2,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,63* | € 2,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,87* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|