Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnet HMH1805 rund 11x18mm orange 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152002120
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HMH1805
EAN/GTIN:
     4016946201643
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Memo-Clip
Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Maße:
11 x 18 mm (Ø x H)
max. Tragfähigkeit:
0,4 kg
max. Anzahl der Blätter:
7 Bl. DIN A4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Memoclip, Zettel-Clip, Zettel-Halter, Zettelclip, Zettelhalter, haftmagnete rund orange, rundmagnet, rundmagnet orange, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,56*
€ 2,73*
Lager 1682
101
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,79*
8 Tage
26
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 3,23*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.