Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Drehtafel Mobil Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750247
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC203
EAN/GTIN:
     4016946196857
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl. Doppelseitige Schreibtafel. Beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 2000 x 1000 mm. Gesamthöhe: 1930 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Metall
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ mit Zweiarmfuß - 4 Rollen
Breite der Tafel:
200 cm
Höhe der Tafel:
100 cm
Farbe:
weiß / lichtgrau
beidseitig verwendbar:
ja
Lenkrollen feststellbar:
ja
magnethaftend:
ja
Ablageschale vorhanden:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 256,75*
€ 320,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,56*
€ 320,15*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,22*
€ 334,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,02*
€ 340,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,02*
€ 344,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,39*
€ 397,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,86*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.