Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Standard, DIN A0, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750098
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BSA0
EAN/GTIN:
     4016946188562
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Kundenstopper Standard. Für DIN A0. Klappbar. Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Freien bei normalen Wetterbedingungen. Beidseitig nutzbar. Mit 4-Bein-Gestell. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit grauen Kunststoffecken. Format: 470 x 960 x 670 mm. Farbe: silber.
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a0, dreiecksäule, kundenstopper a0, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Bodenständer, Prospekthalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 187,43*
€ 244,06*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 199,35*
€ 244,06*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 199,29*
€ 244,08*
€ 2,95*
ab € 202,50*
€ 254,84*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,80*
€ 297,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BSAP
ab € 8,82*
Zubehör
Franken
B1020/22-2
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.