Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-719185 Herst.-Nr.: 46340 EAN/GTIN: 4026700463408 |
| | |
|
| | |
| UHU VIELZWECKKLEBER flinke flasche ReNATURE. Vielzweckkleber ohne Lösungsmittel in einer weichen und handlichen Flasche, hergestellt aus 88 % nachwachsenden Rohstoffen. Schützt fossile Ressourcen, reduziert CO2 Emissionen und ist wiederverwertbar. Verfügt über einen einzigartigen Drehklebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Der Kleber ist aus 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen hergestellt und wurde dermatologisch getestet. Der ideale Klebstoff für die universelle Anwendung in Haushalt, Schule und Kindergarten, im Büro, beim Basteln und Werken, etc. Leicht mit Seife auswaschbar. Flasche ist nachfüllbar. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 40 g. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 g | ohne Lösungsmittel: | ja | nachfüllbar: | mit Seife bei 40°C | Ausführung: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | aus 70% naturbasierten Rohstoffen, praktischer Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, weiche, handliche Kunststoff-Flasche aus 88% nachwachsenden Rohstoffen, 100% recycelbar, verringerter Einsatz fossiler Rohstoffe, dermatologisch getestet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber nachfüllflasche, kunststoffkleber, kunststoffkleber uhu, Kleber, Klebstoffe, Klebemittel, Flüssigklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,38* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,57* | € 2,33* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,52* | € 2,34* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,74* | € 2,58* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,29* | € 3,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|