Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste ReflActions Roar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-715470316
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     89316
EAN/GTIN:
     4028279893167
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
Labor-Warnetikett
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Die Roth Warnweste für Kinder mit dem schicken Design passend zur unseren Schultüten wird jedes Kind begeistern. Die Sicherheitsweste erhöht durch reflektierende Flächen und fluoriszierendes Material die Sichtbarkeit der Schulkinder im Straßenverkehr auf dem Schulweg oder zu Freizeitaktivitäten. Die mitwachsenden Westens ind nach DIN EN 17353 zertifiziert. Das eingenähte Etikett ist für den Namen vorgesehen, so gehtnichts verloren. Mit den Reisverschlüssen an den Seiten kann die Weste der Größe des Kindes einfach angepasst werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoreszierendes gelb
Material:
100% Polyester
Größe:
universal
Verschluss:
Reißverschluss
reflektierende Flächen:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,96*
€ 16,74*
€ 6,95*
ab € 11,02*
€ 16,85*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,41*
€ 17,67*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 13,94*
€ 19,64*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UNITEC
73767
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.