Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonringbuch mit Spiralbind A7 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713907023
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5107 180
EAN/GTIN:
     4000225059353
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Telefonringbuch, -mappe. Ausführung: Register und Papiereinlage. Spiralbindung. 12-tlg. Register. Transparent. 72 Blatt Papiereinlage. Vorderseite mit Prägung. Werkstoff: PP. Größe (B x H): 94 x 127 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
12-tlg. Register und Papiereinlage
Breite:
94 mm
Höhe:
127 mm
Einband:
Polypropylen
Bindung:
Spiralbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 4,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,99*
€ 5,18*
5
€ 6,95*
ab € 3,516*
€ 5,26*
Lager 690
32
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 5,63*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.