Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressbuch A7 schwarz 12-teiliges Register mit 72 Einlegeblättern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adressbuch A7 schwarz 12-teiliges Register mit 72 Einlegeblättern
Adressbuch A7 schwarz 12-teiliges Register mit 72 Einlegeblättern
Artikel-Nr.:
     467-#VELO5107180
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5107180
EAN/GTIN:
     4000225059353
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
  • Der Deckel und das Register sind aus schwarzer PP- Folie.
  • Vorderseite mit Prägung.
  • Im Rücken Spiralbindung.
  • Innen 12tlg. Register, Taben mehrfarbig bedruckt.
  • Inkl. 72 Einlägeblätter.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
72 Blatt
Blattformat:
A7
Breite:
94 mm
Bruttogewicht:
0.092 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 3,09*
€ 4,57*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 5,16*
5
€ 6,95*
ab € 3,526*
€ 5,24*
2 Tage
36
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 5,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.