| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO5107180 Herst.-Nr.: 5107180 EAN/GTIN: 4000225059360 |
| |
|
| | |
| Telefonbuch, DIN A7, PP-Vollkunststoff, im Rücken mit Spiralbindung, Vorderseite mit Prägung, innen 12tlg. Register, mit 72 Blatt Papiereinlage, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Telefonringbuch mit Spiralbind, DIN A7, PP-Vollkunststoff, 72 Blatt, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Telefonringbuch mit Spiralbind, A7, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Telefonbuch, DIN A7, PP-Vollkunststoff, im Rücken mit Spiralbindung, Vorderseite mit Prägung, innen 12tlg. Register, mit 72 Blatt Papiereinlage, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Foto-Album, Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, veloflex adressbuch a7, kunststoff register, kunststoffregister schwarz, Telefonnummernbuch, Telefonnummernheft, Telefonnummernringbuch, Telefonheft, Telefon-Buch, Telefonnummern-Buch, Telefonnummern-Heft, Telefonnummern-Ringbuch, Telefon-Ringbuch, Telefon-Heft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,08* | € 4,60* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,98* | € 5,18* | | | | Lager 273 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 3,516* | € 5,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,27* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|