Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe VELOCOLOR®, Karton, A3, 15 mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713119
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4432 300
EAN/GTIN:
     4000225443237
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe VELOCOLOR®. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Glanzkaschiert, Farben: gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Art des Verschlusses: Gummizugverschluss. Werkstoff: Karton. Verwendung für Papierformate: A3. Größe (B x H): 305 x 430 mm. Max. Füllhöhe an Papier: 15 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich.
Format:
A3
Art des Verschlusses:
Gummizug
Breite:
305 mm
Höhe:
430 mm
Tiele:
40 mm
Material:
Karton glanzkaschiert
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 4,81*
Lager 690
96
6
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 4,87*
6 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,15334*
€ 4,93334*
6
€ 6,95*
ab € 3,25334*
€ 5,00*
2 Tage
96
6
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432310
ab € 2,79*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432351
ab € 2,77*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432341
ab € 17,97*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432321
ab € 17,89002*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432330
ab € 17,97*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432371
ab € 18,04002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.