| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4432300 Herst.-Nr.: 4432300 EAN/GTIN: 4000225040245 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe VELOCOLOR®, DIN A3, Größe 305 x 430 x 15 mm, Karton glanzkaschiert, passend für A3-Zeichenblöcke, 3 Einschlagklappen, mit Gummizugverschluss, sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert (gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink) | Anreißer (Online): | Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, sortiert | Kurzbeschreibung (Online): | Ordnungsmappe VELOCOLOR, DIN A3, sortiert | Langbeschreibung (Online): | Sammelmappe VELOCOLOR®, DIN A3, Größe 305 x 430 x 15 mm, Karton glanzkaschiert, passend für A3-Zeichenblöcke, 3 Einschlagklappen, mit Gummizugverschluss, sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner a3 pappe, eckspanner a3, eckspanner karton, Sammelmappen, Sammel-Mappen, Zeichnungsmappen, Zeichnungs-Mappen, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungssammel-Mappen, Zeichenmappen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,27* | € 4,94* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,50* | ab € 3,12334* | € 5,02334* | | | | Lager 273 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 3,24334* | € 5,09* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,99* | ab € 4,06* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|