| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4432321 Herst.-Nr.: 4432321 EAN/GTIN: 4000225043840 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe VELOCOLOR®, DIN A3, Größe 305 x 430 x 15 mm, Karton glanzkaschiert, passend für A3-Zeichenblöcke, 3 Einschlagklappen, mit Gummizugverschluss, sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Weitere Informationen: | | Farbe: | hellrot | Anreißer (Online): | Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, hellrot | Kurzbeschreibung (Online): | Ordnungsmappe VELOCOLOR, DIN A3, hellrot | Langbeschreibung (Online): | Sammelmappe VELOCOLOR®, DIN A3, Größe 305 x 430 x 15 mm, Karton glanzkaschiert, passend für A3-Zeichenblöcke, 3 Einschlagklappen, mit Gummizugverschluss, sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, jurismappe karton a3, einschlagmappen karton, einschlagmappe a3, Sammelmappen, Sammel-Mappen, Zeichnungsmappen, Zeichnungs-Mappen, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungssammel-Mappen, Zeichenmappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 18,73008* | € 27,82008* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,56* | € 28,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|