Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox Velocolor,, A4, 40mm, gummiband, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713077
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443 300
EAN/GTIN:
     4002250037238
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelbox VELOCOLOR® für das Format DIN A4, Karton glanzkaschiert. Mit 3 festen Innenklappen und mit Gummizugverschluss, mehrfach gerillter Rücken. - Füllhöhe: 40 mm - Größe 230 x 320 x 40 mm - Farbe: sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Blattformat: DIN A4 max. Material: Karton Farbe: sortiert. Einschlagklappen vorhanden: Ja. Verschlusstyp: Gummizug. Höhe: 320 mm Breite: 230 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Verwendung für Papierformate:
A4
Größe (B x H x T):
230 x 40 x 320 mm
Füllhöhe:
40 mm
Material:
Karton glanzkaschiert
Ausführung:
3 feste Innenklappen
Verschluss:
Gummizugverschluss
Beschreibung der Besonderheiten:
glanzkaschiert, mehrfach gerillter Rücken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
6
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,12*
6 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,28167*
€ 4,87167*
Lager 690
48
1
€ 5,49*
ab € 3,12*
€ 5,35*
2 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 4,67*
€ 7,67*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443351
ab € 2,68*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,71*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443321
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.