Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulordner LucyColours, A4, 2-Ring, 13mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-706808014
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20901-09
EAN/GTIN:
     4009212038487
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch für A4. Ringdurchmesser 13 mm. Lucy Trend Colours orange aus PP mit 2- Ring-Mechanik.
Weitere Informationen:
Serie:
LucyColours
Format:
A4
Farbe:
orange
Mechaniktyp:
2-Ring-Mechanik
Ring-Ø (in mm):
13
Rückenbreite:
23 mm
Material:
Polyproplyen (PP) kaschierter Karton
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 1,95*
1 Tag
57
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,28*
Lager 690
39
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,30*
1
€ 7,95*
ab € 1,32*
€ 2,50*
1
€ 6,78*
ab € 1,53*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20901-01
ab € 1,30*
Ähnlich
Pagna
20901-02
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-03
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-04
ab € 1,29*
Ähnlich
Pagna
20901-05
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-07
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-12
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-13
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-17
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-19
ab € 1,30*
Ähnlich
Pagna
20901-34
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.