Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 13mm 2 Ringe transluzent orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 PP 13mm 2 Ringe transluzent orange
Ringbuch A4 PP 13mm 2 Ringe transluzent orange
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2090109
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20901-09
EAN/GTIN:
     4009212038487
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbuch Lucy Colours
  • Mit 2-Ring-Mechanik
  • Material: PP
  • Für Format A4
  • Größe (B x H): 245 x 320 mm
  • Ringdurchmesser: 13 mm
  • Farbe: Transluzent orange
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Farbe:
orange
Farbname:
transluzent orange
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
13 mm
Rückenbreite:
23 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 2,29*
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 1,27*
€ 2,36*
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,40*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,45*
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20901-01
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
20901-02
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-03
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-04
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
20901-05
ab € 1,26*
Ähnlich
Pagna
20901-07
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
20901-12
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-13
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-17
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-19
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
20901-34
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.