Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus® fineliner, 4 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-660515001
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 R-3BK4
EAN/GTIN:
     4007817150665
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber triplus® fineliner 334 Dreikantiger Fineliner, Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben, Material des Clips: Kunststoff. airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, auswaschbar aus den meisten Textilien, Dreikantiger Fineliner aus recyceltem Kunststoff. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0,3 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blistkarte mit 3 + 1 Stück.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
ca. 0,3 mm
Ausführung der Spitze:
superfeine, metallgefasste Spitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
auswaschbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
nein
dokumentenecht:
nein
Ausführung der Griffzone:
ergonomischer Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben
Farbe des Schaftes:
silber
Material des Gehäuses:
Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 3,33*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,65*
€ 6,78*
ab € 2,08*
€ 3,66*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,71*
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
334 R-9BK4
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.