Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui Noris® colour, ca. 3 mm, Kartonetui mit 16 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-660347
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     187 C12P1
EAN/GTIN:
     4007817374771
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Farbstift Buntstift dreikant Bonuspack 12+4 - 100% PEFC. Der perfekte Buntstift im dreikant Format - Made from Upcycled Wood, Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen, Leuchtende Farben und intensiver Farbabstrich für ungebremste Kreativität. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: ca. 3 mm, Schreibfarbe der Mine: -10 gelb, -2 rot, -20 magenta, -3 blau, -30 lichtblau, -4 orange, -43, pfirsich, -5 grün, -50 gelbgrün, -61 rotlila,, + Gratis -10 gelb, -2 rot, -3 blau, -5 grün, -76 van Dyke Braun, -9 schwarz. Ausführung Schaft:. Ausführung der Schaftform: dreikant Format, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Kartonetui mit 16 Farbstiften. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 16 Farbstiften.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
16 Farben sortiert
Stärke der Mine:
3 mm
Ausführung der Schaftform:
dreikant Format
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
nein
Schaft lackiert:
nein
Länge:
175 mm
Durchmesser:
8 mm
Ausführung:
Kartonetui
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte aus Wopex Material garantieren hohe Bruchfestigkeit, ergonomische Soft-Oberfläche, Einmaliges Schreibgefühl, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen Wäldern.
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, staedler buntstifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,11*
€ 3,61*
10 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,62*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,62*
Lager 690
101
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,77*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.