Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A101202 Herst.-Nr.: 187 C12P1 EAN/GTIN: 4007817374771 |
| |
|
| | |
| Dreikantiger Farbstift Features: Noris colour Buntstifte Zum Malen und Colorieren für Kinder, Schüler und Erwachsene Promotion-Kartonetui mit 12+4 Buntstiften in ergonomischer Dreikantform Weitere Informationen: | | Länge: | 197 mm | Durchmesser: | 8 mm | Produkttypenbezeichnung: | Buntstift | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Buntstift | Art der Verpackung: | Hängefaltschachtel | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | dreikant + ergonomisch | PEFC: | Ja | Packungsmenge: | 16 St./Pack. | Ausführung der Schaftform: | dreikant | Stärke der Mine: | 3 mm | Ausführung der Farbe: | Sortiert (Farbauswahl nicht möglich) | Farbe des Schaftes: | Sortiert (Farbauswahl nicht möglich) | Clip vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Holz | Radierer vorhanden: | Nein | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Schreibfarbe der Mine: | Sortiert (Farbauswahl nicht möglich) | Schaft lackiert: | Ja | Produkt-Art: | Farbstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,12* | € 3,62* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,12* | € 3,63* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,12* | € 3,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,24* | € 3,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,39* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|