Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-660342116 Herst.-Nr.: 556 00-PA2 EAN/GTIN: 4007817065419 |
| |
|
| | |
| Zirkel (Büro) Mars® Comfort Präzisions-Geometriezirkel, Werkstoff: Kunststoff-Metall-Ausführung, Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen, Rundfederkopf. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 225 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: ohne Schnellverstellung, Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebspindel, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 3.5 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Blei- und Nadeleinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 154 mm, Farbe: pastellpink, pastelllavendel. Ausführung des Inhalts mit Packung: Hauptzirkel und Ersatzteildose im Klappdeckeletui. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | Kreis-Ø bis 225 mm | Länge: | 154 mm | Farbe: | pastellpink/pastelllavendel | Material: | Kunststoff-Metall-Ausführung | Ausführung: | Kunststoffschalen, Rundfederkopf | Typbezeichnung der Schnellverstellung: | ohne Schnellverstellung | Art der Feineinstellfunktion: | Mitteltriebspindel | Ausführung des Zirkeleinsatzes: | Blei- und Nadeleinsatz | Verlängerungsstange vorhanden: | nein | Anzahl der Gelenke: | 2 | Verwendung für Zapfendurchmesser: | 3,5 mm | Minenbüchse vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverstellzirkel, Universalzirkel, Zirkel, technisches Zeichnen, Zirkelbesteck |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,87* | € 11,03* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,54* | € 11,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,70* | € 11,30* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,48* | € 12,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,93* | € 15,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|