Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel Mars Comfort 15,4cm pastellpink/pastelllavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zirkel Mars Comfort 15,4cm pastellpink/pastelllavendel
Zirkel Mars Comfort 15,4cm pastellpink/pastelllavendel
Artikel-Nr.:
     467-#STAE55600PA2
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     556 00-PA2
EAN/GTIN:
     4007817065419
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
geometriezirkel
  • Zirkel (Büro) Mars Comfort Präzisions-Geometriezirkel
  • Werkstoff: Kunststoff-Metall-Ausführung
  • Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen, Rundfederkopf
  • Typbezeichnung der Schnellverstellung: ohne Schnellverstellung
  • Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebspindel
  • Ausführung des Zirkeleinsatzes: Blei- und Nadeleinsatz
  • Anzahl der Gelenke: 2
  • Verwendung für Zapfendurchmesser: 3.5 mm
  • Minenbüchse vorhanden
  • max. Durchmesser des Zeichenkreises: 225 mm
  • Länge: 154 mm
  • Farbe: pastellpink, pastelllavendel
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Hauptzirkel und Ersatzteildose im Klappdeckeletui
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
2
Art der Feinstellfunktion:
Mitteltriebspindel
Bruttogewicht:
0.1280 kg
Ersatzminen enthalten:
ja
Farbe:
pastellpink/pastelllavendel
Länge:
154 mm
Marke:
Staedtler
Material:
Kunststoff-Metall-Ausführung
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
225 mm
Packungsinhalt:
Hauptzirkel und Ersatzteildose im Klappdeckeletui
Verlängerungsstange vorhanden:
nein
Verwendung für Zapfendurchmesser:
3,5 mm
Zirkeleinsatz:
Blei- und Nadeleinsatz
Weitere Suchbegriffe: 556, Reißzeug, Schnellverstell, Schnellverstell-Zirkel, SchnellverstellZirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zirkel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,85*
€ 11,09*
€ 6,78*
ab € 7,55*
€ 11,09*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 7,68*
€ 11,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,51*
€ 12,49*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 10,90*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.