Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui, 2,5 mm, 12 Stück dreikant sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-656867
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10412021
EAN/GTIN:
     4008110193977
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift. Ausführung der Schaftform: dreikant. Farbe des Schaftes: farbig lackiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 7 x 174 mm. Stärke der Mine: 2,5mm. Schreibfarbe der Mine: 12 unterschiedliche Farben.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,91*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,95*
3 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,17*
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,35*
1
€ 5,50*
ab € 1,29*
€ 3,30*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Etuis
€ 1,91*
€ 2,27
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 1,59*
€ 1,89
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 1,50*
€ 1,79
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 1,42*
€ 1,69
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 1,38*
€ 1,64
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 1,04*
€ 1,24
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,08667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Etuis
Mindestbestellmenge: 6 Etuis ( entspricht € 11,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.