Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbstift, 2,5mm, 12 unterschiedliche Farben


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Farbstift, 2,5mm, 12 unterschiedliche Farben
Farbstift, 2,5mm, 12 unterschiedliche Farben
Artikel-Nr.:
     467-KATAG03753
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     10412021
EAN/GTIN:
     4008110193977
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift. Ausführung der Schaftform: dreikant. Farbe des Schaftes: farbig lackiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 174 mm. Stärke der Mine: 2,5mm. Schreibfarbe der Mine: 12 unterschiedliche Farben.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Durchmesser:
7
Länge:
174
Schreibfarbe der Mine:
12 unterschiedliche Farben
Stärke der Mine:
2,5mm
Farbe des Schaftes:
farbig lackiert
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
pro Etui
€ 4,45*
ab € 1,09*
€ 1,40*
6
pro Etui
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 1,51*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,68*
1
pro Etui
€ 3,90*
ab € 1,39*
€ 2,61*
6 Tage
k.A.
1
pro Etui
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 3,34*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Etuis
€ 1,40*
€ 1,67
pro Etui
ab 12 Etuis
€ 1,33*
€ 1,58
pro Etui
ab 30 Etuis
€ 1,23*
€ 1,46
pro Etui
ab 60 Etuis
€ 1,11*
€ 1,32
pro Etui
ab 120 Etuis
€ 1,09*
€ 1,30
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,09084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Etuis
Mindestbestellmenge: 6 Etuis ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG