Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 4085, 1-2mm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-653234005
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4085-053
EAN/GTIN:
     4057305036391
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker 4085. Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis. Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen. Rundspitze. Weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe. Strichstärke: 1 - 2 mm. Schreibfarbe: gold.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gold
Strichstärke:
1 - 2 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
feucht abwischbar:
ja
nachfüllbar:
nein
Spitze austauschbar:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Clip vorhanden:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,84*
€ 3,25*
3
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,28*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,53*
2 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 2,02*
€ 3,58*
Lager 690
19
1
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095065
ab € 2,14*
Ähnlich
edding
4-4200005
ab € 1,05*
Ähnlich
edding
4-4600005
ab € 0,78*
Ähnlich
edding
4-90005
ab € 1,97*
Ähnlich
edding
4090-065 EINZELN
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.