Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, 16x21,5cm, 5ST, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-651585099
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     20535
EAN/GTIN:
     4007249205353
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Streifen 16 x 215 mm, max.Bündel ? 60 mm, Nylon,Farben: rot, blau, gelb, grün, schwarz,Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses,weiche und flexible Materialstruktur; schützt die verbundenen Oberflächen vor Beschädigung, Verbindung kann beliebig gelöst und wieder neu verschlossen werden, für Außen- und Innenanwendungbeständig gegen Alkohole, Öle, Fette, Wasser, Zugfestigkeit min. 5 kg bei 50-mm-Überlappung,Temperaturbereich: -25° bis 180° Celsius, Lebensdauer: 20.000 Öffnungen und Schließungen, waschbar bis 40° C
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich.
Breite:
16 mm
Länge:
215 mm
max. Bündel:
ø 60 mm
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder gelb rot grün blau, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Klettbänder, Klettverschlussbänder, Klebemittel, Kabelmanagement, Kabel-Clip´s
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,81*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 3,83*
1 Tag
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,33*
Lager 690
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 5,99*
6 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,14*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,65*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,13*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,69*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,31*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,81*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,10*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,18*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.