Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643832934 Herst.-Nr.: 5200934 EAN/GTIN: 4057305001948 |
| | |
|
| | |
| Premium-Acryllack für die schnelle und einfache Verschönerung, Aufbereitung und Nachbesserung fast aller Materialien. Der Standard-Sprühkopf hat eine Sprühbreite von ca. 5-6 cm; Wechselsprühköpfe sind in den Sprühbreiten fein (ca. 1 cm), medium (ca. 4-5 cm), breit (ca. 8-10 cm) und variabel (ca. 13-14 cm) erhältlich. Der Acryl-Pigmentlack hat eine hohe Deckkraft, trocknet extrem schnell, ist witterungsbeständig und extrem lichtbeständig. Erhältlich in 34 seidenmatten und 3 glänzenden Farben. Staubtrocken nach etwa 1-3 Minuten, grifffest nach etwa 10 Minuten und durchgetrocknet nach etwa 30 Minuten. 100 % frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Hohe Ergiebigkeit - 200 ml reichen für etwa 0,7-1 m². Wechselsprühköpfe erhältlich. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Kupfer-Spray, Kupferpastenspray, Kupferspray, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Acryl-Lackspray, Lackspray, Mattlack, Seidenmattlack, acryl-lack matt, acryl lack, spray acryl-lack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 5,49* | € 7,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,48* | € 7,92* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,57* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,02785* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|