Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643491008 Herst.-Nr.: 4-24005 EAN/GTIN: 4004764917600 |
| | |
|
| | |
| Textmarker Highlighter 24 EcoLine. Nachfüllbarer Textmarker. Inkjet geeignet. Wassergelöste Tinte mit hoher Farbbrillanz. Keilspitze. Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsendem Rohstoff. Mundstück mindestens zu 97 % aus recyceltem Material. Filterfasern aus recyceltem Material. Mundstück in Schreibfarbe. Kappe und Schaft im Holzlook. Strichstärke: 2-5 mm. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | gelb | Strichstärke: | 2 - 5 mm | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | nachfüllbar: | ja | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe und Schaft mindestens zu 90% aus recyceltem Material | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz200 - ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, lange Nutzungsdauer, schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding permanent marker 2-5mm, permanent marker, edding permanent marker, Texte markieren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,49* | € 0,88* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,90* | | | | | 2 Tage | | | 90 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,51* | € 0,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,55* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|