Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-24-005 Herst.-Nr.: 4-24005 EAN/GTIN: 4004764917600 |
| |
|
| | |
| edding 24 EcoLine Textmarker gelb, Keilspitze 2-5 mm (EAN 4004764917600) Textmarker zum leuchtkräftigen Markieren und Hervorheben von Textstellen und Notizen. Die Kappe und der Schaft bestehen mindestens zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar. - Textmarker Highlighter 24 EcoLine
- Nachfüllbarer Textmarker
- Inkjet geeignet
- Wassergelöste Tinte mit hoher Farbbrillanz
- Keilspitze
- Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsendem Rohstoff
- Mundstück mindestens zu 97 % aus recyceltem Material
- Filterfasern aus recyceltem Material
- Mundstück in Schreibfarbe
- Kappe und Schaft im Holzlook
- Strichstärke: 2-5 mm
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | gelb | Stiftspitze: | Keilspitze 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding permanent marker 2-5mm, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,49* | € 0,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,90* | | | | | 2 Tage | | | 90 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,91* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,51* | € 0,92* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|