Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643401011 Herst.-Nr.: 4-FTK25004 EAN/GTIN: 4004764780334 |
| | |
|
| | |
| Verlängert die Lebensdauer der edding flipchart marker. Wenn einem edding Whiteboardmarker die Tinte ausgeht, kann der Marker schnell wieder zum Schreiben gebracht werden, indem er für mindestens eine Stunde in die Nachfüllflasche gelegt wird. Das Nachfüllen der Marker schont nicht nur die Umwelt, sondern spart auch noch Geld. Geeignet für die edding flipchart marker e-380, e-383 sowie die EcoLine flipchart marker e-31 und e-32. Hochwertiges Markenprodukt, Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Inhalt: | 25 ml | Nachfülltusche für Flipchartmarker: | edding 380, 383 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Flipchartmarker, Nachfülltinte-Permanentmarker, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, nachfülltusche edding, nachfülltinte, Papiermarker, Flipchartmarker, Schreiben auf Flipcharts, Flipchartstift, Flipchart-Stift, Flipchartstifte, Flipchart-Stifte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,05* | € 5,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,08* | € 5,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,10* | € 5,15* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,13* | € 5,22* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,20* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1252* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|