| |
|
| Artikel-Nr.: 690-641111 Herst.-Nr.: 89912 EAN/GTIN: 4039874899126 |
| |
|
| | |
| Die 12 brillanten und intensive JAXON Aquarellfarben sind aus hochwertigen Künstler-Pigmenten gefertigt und eignen sich optimal für ebenmäßige Farbverläufe und leuchtende Ergebnisse. Die Halb-Näpfchen sind in dem robusten Metall-Etui sicher aufbewahrt. Die JAXON Aquarellfarben sind in 48 Einzelfarben erhältlich und werden aus hochwertigen Pigmenten gefertigt. Sie lassen sie sich problemlos mit einer geringen Menge an Wasser lösen, sodass die Näpfe sehr ergiebig sind. Die halben Näpfe sind 20 x 16 mm groß. Der Metallkasten beinhaltet 12 halbe Näpfe mit einem ausgewählten Sortiment an Farben, in denen Schwarz und Weiß enthalten sind. Die Farben, darunter auch deckende und halbdeckende, lassen sich ausgezeichnet mischen und garantieren eine große Nuancenvielfalt. Aquarellfarben sind perfekt für kleinformatige Landschaften oder auch zum Gestalten von Karten geeignet. Sie können super kombiniert werden mit bunten oder schwarzen Finelinern. Das 12er JAXON Aquarellset gibt es auch mit ganzen Näpfen oder mit 24 und 48 Näpfen.Der Metallkasten beinhaltet 12 halbe Näpfe mit den Farben: 101 Titan-Deckweiß, 204 Permanent Gelb, 302 Orange, 308 Permanentrot, 402 Permanent Violett, 406 Cyan, 408 Kobaltblau, 506 Brillantgrün, 514 Gelbgrün, 602 Gelber Ocker, 612 Rotocker hell, 706 Elfenbeinschwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Packungsinhalt: | 12 Stück im Metalletui |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,27* | € 17,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,90* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 1 Stück (ab € 12,27* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|